Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche, C5, Papprückwand und Haftklebung, ohne Fenster, weiss 250 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
ECF entlastet Gewässer
Artikel-Nr.:
     3635-61692
Hersteller:
     Euro Kuvert
Herst.-Nr.:
     3411
EAN/GTIN:
     4011103005881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
  • DIN C5: 162 x 229 mm
  • ohne Fenster
  • 250 Stück pro Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Holzfrei:
Nein
Recyclebar:
Ja
Format:
DIN C5
Gewicht ca. (g/m²):
100
Klebung:
selbstklebend
Material:
Papier
Verschlussart:
haftklebend
Grammatur:
100 g/m²
Höhe:
229 mm
FSC-zertifiziert:
Ja
Sichtfenster:
Nein
Breite:
162 mm
Taschenart:
Versandtasche
Länge:
162 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Papprückwandversandtasche, kartonversandtasche c5 weiß, karton tasche, kartonversandtasche c5, 61692, 61692-SW81, Polsterkuvert, Luftpolsterumschlag, Versandtasche, polsterumschläge, Couvert, Couverts, din b4, din c4, Briefumschlag
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 29,86*
€ 40,04*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 36,01*
€ 48,19*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.