Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer, senkrecht, Rollen-Ø 800 mm/Schnittbreite 1250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-62110
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     35112
EAN/GTIN:
     4030177006051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer schnittbreite 1250mm...
schneidständer senkrecht
schneidständer

Besonders Platz sparend. Bequemes Abschneiden mittels Griffstab. Der Schneidständer ist auf Rollen fahrbar.

  • Rollendurchmesser 800 mm
  • Metallteile anthrazitgrau (RAL 7016)
  • Schneidvorrichtung schwarz, matt, pulverbeschichtet
  • zul. Rollengewicht: max. 200 kg
  • Rollenachse: Ø 32 mm
  • die Angaben für Aussenmasse sind inkl. Rolle
  • Lieferung: ohne Rolle, (zerlegt Montageanleitung liegt bei)
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Fahrbar:
Ja
Ausrichtung:
senkrecht
Typ:
Grundelement
Aussenmasse B x T x H:
700 x 780 x 1550 mm
Rollendurchmesser:
800 mm
Schnittbreite:
1250 mm
Tragkraft:
200 kg
Höhe:
1550 mm
Gewicht:
27,5 kg
Tiefe:
580 mm
Breite:
480 mm
Weitere Suchbegriffe: 62110, 62110-SW81, Schneidgerät, Doppelschneidständer, Schneidegerät
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,76*
€ 489,23*
17 Tage
5
Frei Haus
ab € 456,71*
€ 519,94*
11 Tage
2
Frei Haus
ab € 459,05*
€ 521,63*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 466,63*
€ 533,84*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 570,15*
€ 643,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,15*
€ 765,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,02*
€ 749,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,39*
€ 712,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,36*
€ 694,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,15*
€ 678,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.