Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Schneidständer, f. leichte Rollen, Schnittbreite 1250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-62115
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     26412
EAN/GTIN:
     4030177022815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer waagerecht
schneidständer

Für leichte Folien. Austrittshöhe stufenlos einstellbar.
Max. Rollendurchmesser je 800 mm
Max. Rollengewicht ges. 130 kg
Die Angaben für Aussenmasse sind inkl. Rolle
Austrittshöhen- und Rollenachsen einstellbar
Leicht auswechselbare Messerkassette, Rundmesser für Papier, Wellpappe, etc. Klingenmesser für Folien, Weich- und Luftpolsterfolien (Lieferung ohne Verpackungsrollen).

Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Fahrbar:
Nein
Rollendurchmesser:
800 mm
Schnittbreite:
1250 mm
Tiefe:
920 mm
Ausrichtung:
waagerecht
Typ:
Grundelement
Aussenmasse B x T x H:
1620 x 920 x 1665 mm
Tragkraft:
130 kg
Höhe:
1665 mm
Gewicht:
49 kg
Breite:
1620 mm
Weitere Suchbegriffe: 62115, 62115-SW81, Schneidgerät, Doppelschneidständer, Schneidegerät
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 662,54*
€ 731,92*
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 713,09*
€ 778,30*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 716,61*
€ 793,14*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 732,94*
€ 797,85*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 898,23*
€ 953,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 953,72*
€ 1.134,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 941,34*
€ 1.120,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 923,57*
€ 1.099,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,65*
€ 1.082,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 898,23*
€ 1.068,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
23601
ab € 52,51*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 86,74*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6250200
ab € 11,04*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
256125
ab € 362,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.