Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Ordnerrückenschilder Ordofix, Rückenbreite 40 mm, selbstklebend, 10 Stück, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-63664
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8091-06
EAN/GTIN:
     4005546846248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
  • in fünf Organisationsfarben für farbige Kennzeichnung
  • die Kunststoffschilder mit Griffloch passen auf jeden Ordnerrücken und werden schützend über die obere und untere Kante geklebt
  • die transparente Tasche nimmt das leicht auswechselbare Einsteckschild auf
  • für Rückenbreite 40 oder 60 mm
  • 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Ausführung:
einsteckbar
Bedruckbar:
Ja
für Rückenbreite:
40 mm
Ordnertyp:
Standardordner
Weitere Suchbegriffe: Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordnerrücken, 63664, 63664-SW81, Ordnerrückenschilder, Rückenschilder, Bürohefter, Hefter, Aktenordner und Zubehör, Aktenhefter, Rückenschilder und Zubehör
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,04*
€ 6,28*
10 Tage
6
1
€ 5,87*
ab € 4,02*
€ 6,32*
3 Tage
12
1
€ 2,90*
ab € 4,21*
€ 6,52*
1
€ 7,95*
ab € 4,27*
€ 6,78*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 7,06*
€ 10,41*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,41*
€ 12,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,52*
€ 11,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,27*
€ 11,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,02*
€ 10,73
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,42*
€ 10,02
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 7,06*
€ 8,40
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,706* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809104
ab € 4,02*
Ähnlich
Durable
809105
ab € 3,98*
Ähnlich
Durable
809103
ab € 4,03*
Ähnlich
Durable
809101
ab € 4,03*
Ähnlich
Durable
809006
ab € 4,57*
Ähnlich
Durable
809000
ab € 4,69*
Ähnlich
Durable
809004
ab € 4,70*
Ähnlich
Durable
809005
ab € 4,70*
Ähnlich
Durable
809003
ab € 4,70*
Ähnlich
Durable
809001
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.