Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Büroklammernspender
>
Büroklammer
>
Artikel
Aktenklammern, gewellt, verzinkt, ohne Kugelspitze, 100 Stück, Länge 50 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
224-63955
Hersteller:
ALCO Albert
Herst.-Nr.:
261
EAN/GTIN:
4007735002619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
mit oder ohne Kugelspitze
verzinkt, gewellt
100 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
zink
Stück pro Paket:
100
Rostfrei:
Nein
Material:
Metall
Mit Kugelenden:
Nein
Beschichtung:
verzinkt
Länge:
50 mm
... >
Schreibtischausstattung
>
Klammern
>
Büroklammern
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Klammer
,
Büroklammer
,
alco aktenklammern 50mm
,
akten klammer
,
aktenklammern 50mm
,
63955
,
63955-SW81
,
kein_Wert_gesetzt
,
Heftklammer
,
Schmetterlingsklammer
,
Kreuzklammer
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
8 Tage
8
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,48*
€ 0,99*
Lager 1039
9 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 1,48*
€ 2,79*
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,17*
€ 4,70*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 5,01*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand:
Lager 224
Versand:
Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 224
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aktenklammer 50mm glatt VE=40 Stück
ALCO Albert
260A
ab € 0,71*
Zubehör
Aktenklammer 77mm gewellt VE=10 Stück
ALCO Albert
262A
ab € 8,68*
Zubehör
Büroklammer, Klammer-Form runde Form, gewellt, Länge (mm) (2) 77mm, Packungsinhalt
ALCO Albert
262
ab € 1,26*
Zubehör
Büroklammer, Klammer-Form runde Form, glatt, Länge (mm) (2) 50mm, Packungsinhalt
ALCO Albert
260
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen