Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Büroklammernspender
>
Büroklammer
>
Artikel
Akten-Klammer Stahl gewellt vernickelt 50mm VE=100 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#ALCO261
Hersteller:
ALCO Albert
Herst.-Nr.:
261
EAN/GTIN:
4007735002619
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Akten Klammer
gewellte runde Form
Stahl vernickelt
Länge: 50mm
Farbe: Metall:Packungsart/ inhalt Schachtel 100
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Form:
rund
Länge:
50 mm
Marke:
Alco
Material:
Stahl
Packungsinhalt:
100 Stück
... >
Lager 467
>
Rund um den Schreibtisch
>
Briefklammern
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Klammer
,
Büroklammer
,
alco aktenklammern 50mm
,
akten klammer
,
aktenklammern 50mm
,
Klammer
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
8 Tage
8
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,48*
€ 0,99*
Lager 1039
9 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 1,48*
€ 2,79*
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,17*
€ 4,70*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 5,01*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,99*
€ 1,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,59*
€ 0,70
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,57*
€ 0,68
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,48*
€ 0,57
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0048* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aktenklammer 50mm glatt VE=40 Stück
ALCO Albert
260A
ab € 0,71*
Zubehör
Aktenklammer 77mm gewellt VE=10 Stück
ALCO Albert
262A
ab € 8,68*
Zubehör
Büroklammer, Klammer-Form runde Form, gewellt, Länge (mm) (2) 77mm, Packungsinhalt
ALCO Albert
262
ab € 1,26*
Zubehör
Büroklammer, Klammer-Form runde Form, glatt, Länge (mm) (2) 50mm, Packungsinhalt
ALCO Albert
260
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen