Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mappenboy, doppelbahnig, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-69786
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3082-01
EAN/GTIN:
     4005546987743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängemappenboy
Hängemappenwagen
Hängeregistraturwagen
Hängewagen

Zum Abhängen von DIN-A4-Listen und Hängemappen. Der Stahlblechkasten und das umlaufende Vierkant-Stahlrohrgestell sind strukturkunststoffbeschichtet.

  • Fassungsvermögen: Für ca. 2 x 50 Hängemappen DIN A4
  • Masse: B 760 x T 425 x H 592 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
zweibahnig
Abschliessbar:
Nein
Oberfläche:
lackiert
Farbe Böden:
schwarz
Anzahl Rollen mit Feststeller:
2
Schienenabstand:
330 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Hängemappenauszug:
Nein
Kapazität:
2 x 50 Hängemappen DIN A4
Farbe Gestell:
schwarz
Tiefe:
425 mm
Sichtblende:
Ja
Höhe:
592 mm
Breite:
760 mm
Material Gestell:
Stahlblech
Material Böden:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Mappenboy, Mappenwagen, hängemappenboy schwarz, hängemappenboy, hängemappenwagen durable, 69786, 69786-SW81, Registratur, Hängeregisterschrank, Wagen, Hängeregistraturablage, Ablagesystem
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 67,37*
€ 85,72*
€ 6,78*
ab € 67,41*
€ 85,77*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 67,91*
€ 85,93*
7 Tage
74
€ 5,99*
ab € 69,28*
€ 90,32*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 101,46*
€ 126,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,99*
€ 151,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,30*
€ 147,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,89*
€ 133,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
256106
€ 1,26*
Zubehör
Durable
256003
€ 2,29*
Zubehör
Durable
260210
€ 2,57*
Zubehör
Durable
256510
€ 3,24*
Zubehör
Durable
260110
€ 2,98*
Zubehör
Durable
256310
€ 2,20*
Zubehör
Durable
260419
€ 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.