| |
|
| Artikel-Nr.: 224-73495 Herst.-Nr.: BSK 30, LACK. GRÜN RAL 6011 EAN/GTIN: 4052462007789 |
| | |
|
| | |
| Die Schüttwand wird aus 3 mm, Boden, Seiten- und Rückwand aus 2 mm Spezialprofil gefertigt. 3-fach stapelbar durch entsprechende Anordnung von 3 bzw. 4 Stützfüssen. TÜV/GS-geprüft. - Orange (RAL 2000)
- Rot (RAL 3000)
- Blau (RAL 5012)
- Grün (RAL 6011)
- Grau (RAL 7005)
Typ BSK 30 - Muldeninhalt: 0,30 m-³
- Tragfähigkeit: 500 kg
- Masse: L 800 x B 600 x H 600 mm
- Gewicht: 50 kg (lackiert), Gewicht: 55 kg (verzinkt)
- Breitenmass ohne Aufnahmezapfen
Gegen Aufpreis erhältlich: Öl- und wasserdichte Verschweissung des Behälters (siehe Zubehör) Weitere Informationen: | | Farbe: | resedagrün RAL 6011 | Oberfläche: | lackiert | Material: | Stahlblech | TÜV/GS-geprüft: | Ja | Tragkraft: | 500 kg | Höhe: | 600 mm | Gewicht: | 46.5 kg | Anzahl Stapelbar: | 3 Stk | Inhalt: | 300 l | Tiefe: | 800 mm | Breite: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 208,13* | € 261,61* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,08* | € 268,27* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,60* | € 268,52* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 231,38* | € 274,43* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 360,45* | € 411,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|