Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkipper BSK 90, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-73519
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSK 90, LACK. BLAU, RAL 5012
EAN/GTIN:
     4052462008014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter

Die Schüttwand wird aus 3 mm, Boden, Seiten- und Rückwand aus 2 mm Spezialprofil gefertigt. 3-fach stapelbar durch entsprechende Anordnung von 3 bzw. 4 Stützfüssen. TÜV/GS-geprüft.

  • Orange (RAL 2000)
  • Rot (RAL 3000)
  • Blau (RAL 5012)
  • Grün (RAL 6011)
  • Grau (RAL 7005)

Typ BSK 90

  • Muldeninhalt: 0,90 m-³
  • Tragfähigkeit: 2000 kg
  • Masse: L 1200 x B 1000 x H 900 mm
  • Gewicht: 100 kg (lackiert), Gewicht: 110 kg (verzinkt)
  • Breitenmass ohne Aufnahmezapfen

Gegen Aufpreis erhältlich:

Öl- und wasserdichte Verschweissung des Behälters (siehe Zubehör)

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Oberfläche:
lackiert
Material:
Stahlblech
TÜV/GS-geprüft:
Ja
Tragkraft:
2000 kg
Höhe:
900 mm
Gewicht:
85 kg
Anzahl Stapelbar:
3 Stk
Inhalt:
900 l
Tiefe:
1000 mm
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, Schüttgutbehälter, kippbehälter bauer, kippbehälter, 73519, 73519-SW81, Stapelkipper, Verladebühne (Teile), Klappbühne (Teile), Gasschleuse (Teile)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,72*
€ 365,09*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,21*
€ 367,62*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 303,92*
€ 367,96*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,62*
€ 369,70*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 492,01*
€ 550,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,89*
€ 655,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,33*
€ 647,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,71*
€ 624,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,81*
€ 610,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,01*
€ 585,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Deckel für Stapelkipper Typ BSK 90
ab € 167,95*
Zubehör
Bauer
BST 90 LICHTBLAU
ab € 258,26*
Zubehör
Bauer
BKT 90
ab € 308,46*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 186,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.