Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschen-Container für 48 Flaschen, ohne Dach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-76522
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GFC-M/II
EAN/GTIN:
     4052462024687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager

Für das sichere Lagern von Gasflaschen im Aussenbereich.
Die stabile Rahmenkonstruktion und die abschliessbare Tür ermöglichen eine sichere und zugangsbegrenzte Lagerung.

  • Ausführung nach TRGS 510
  • Container wird schon für die Bodenbefestigung vorbereitet geliefert
  • für die Selbstmontage des Baukastensystems ist eine Aufbauanleitung vorhanden
  • die Oberfläche des Containers ist nach EN ISO 1461 feuerverzinkt
  • einheitliche Höhe: ohne Dach 2060 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Anlieferung:
Zerlegt
Abschliessbar:
Ja
Anzahl Gasflaschen:
48
Oberfläche:
feuerverzinkt
Kapazität:
48 Gasflaschen
Tiefe:
1550 mm
Türtyp:
Doppelflügeltor
Schloss:
Zylinderschloss
Unterfahrbar:
Nein
Material:
Drahtgitter
Einsatzort:
Aussenbereich
Höhe:
2100 mm
Gewicht:
194 kg
Breite:
2100 mm
Türanschlag:
links
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 865,60*
€ 1.054,14*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 965,38*
€ 1.061,95*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 966,78*
€ 1.063,00*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 981,68*
€ 1.081,69*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.593,73*
€ 1.738,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.738,20*
€ 2.068,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.721,65*
€ 2.048,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.662,92*
€ 1.978,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.627,09*
€ 1.936,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.593,73*
€ 1.896,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
983724
ab € 31,81*
Zubehör
Eurokraft
909357
ab € 153,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.