Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnzeichen "Warnung vor einer Gefahrenstelle", Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-90277
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     59348
EAN/GTIN:
     4060081000975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeines Warnzeichen W001 Warnsc...
Warnschild EN ISO 7010 W001 Allgeme...
Warnschilder Praxisbewährt
warnschilder praxisbewährt
  • Masse: Schenkellänge 200 mm
  • Material: F (Folie, selbstklebend)
  • Material: K (Kunststoff)
  • 1 Paket = 5 Stück


Verbots-, Gebots-, Warnzeichen nach BGV A8 (VBG 125).
Für ständige Verbote, Gebote und sonstige, sicherheitsrelevante Hinweise sind Sicherheitszeichen gem. ASR A1.3 zu verwenden.

Weitere Informationen:
Form:
dreieckig
Farbe:
gelb; schwarz
Norm:
BGV A8
Material:
Folie
Langnachleuchtend:
Nein
Breite:
200 mm
Länge:
200 mm
Selbstklebend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 90277, 90277-SW81, Rettungsschilder, Hinweisschilder, Fluchtweg, Richtungsschilder, Betriebsanweisungen, Rettungszeichen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,70*
ab € 1,63*
€ 3,55*
Lager 224
5
€ 4,95*
ab € 3,378*
€ 5,448*
5
Frei Haus
ab € 4,118*
€ 6,368*
52 Tage
unbekannt
1
€ 5,49*
ab € 10,15*
€ 14,89*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,448*
€ 6,48312
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,688*
€ 5,57872
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,548*
€ 5,41212
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,268*
€ 5,07892
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,108*
€ 4,88852
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,378*
€ 4,01982
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
760F10
ab € 0,98*
Ähnlich
Moedel
760F21
ab € 2,05*
Ähnlich
Moedel
760F05
ab € 2,18*
Ähnlich
Moedel
760A10
ab € 1,67*
Ähnlich
Moedel
760A20
ab € 2,82*
Ähnlich
Moedel
760A30
ab € 5,56*
Ähnlich
Moedel
760A40
ab € 8,88*
Ähnlich
Moedel
760K20
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.