Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnzeichen "Warnung vor einer Gefahrenstelle", Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-90277
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     59348
EAN/GTIN:
     4060081000975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeines Warnzeichen W001 Warnsc...
Warnschild EN ISO 7010 W001 Allgeme...
Warnschilder Praxisbewährt
warnschilder praxisbewährt
  • Masse: Schenkellänge 200 mm
  • Material: F (Folie, selbstklebend)
  • Material: K (Kunststoff)
  • 1 Paket = 5 Stück


Verbots-, Gebots-, Warnzeichen nach BGV A8 (VBG 125).
Für ständige Verbote, Gebote und sonstige, sicherheitsrelevante Hinweise sind Sicherheitszeichen gem. ASR A1.3 zu verwenden.

Weitere Informationen:
Form:
dreieckig
Farbe:
gelb; schwarz
Norm:
BGV A8
Material:
Folie
Langnachleuchtend:
Nein
Breite:
200 mm
Länge:
200 mm
Selbstklebend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 90277, 90277-SW81, Rettungsschilder, Hinweisschilder, Fluchtweg, Richtungsschilder, Betriebsanweisungen, Rettungszeichen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,70*
ab € 1,65*
€ 3,54*
5
€ 4,95*
ab € 3,606*
€ 5,776*
Lager 3635
5
Frei Haus
ab € 4,118*
€ 6,438*
53 Tage
unbekannt
1
€ 5,49*
ab € 10,22*
€ 15,10*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,438*
€ 7,66122
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,748*
€ 6,84012
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,448*
€ 6,48312
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,158*
€ 6,13802
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,018*
€ 5,97142
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,118*
€ 4,90042
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
760F10
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
760F21
ab € 2,07*
Ähnlich
Moedel
760F05
ab € 2,20*
Ähnlich
Moedel
760A10
ab € 1,70*
Ähnlich
Moedel
760A20
ab € 2,86*
Ähnlich
Moedel
760A30
ab € 5,65*
Ähnlich
Moedel
760A40
ab € 8,85*
Ähnlich
Moedel
760K20
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.