Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagekasten, 225 x 65 x 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-93628
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14014037
EAN/GTIN:
     4049751011152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagekasten Lochplatten
Lochplattenablagekasten
Lochplatte
Lochplattensystem
  • einheitliche Masse: H 65 x T 175 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
einseitig
Oberfläche:
verzinkt
Masse:
B 225 mm
Material:
Stahl
Format:
Querformat
Höhe:
225 mm
Gewicht:
0.706 kg
Tiefe:
65 mm
Breite:
175 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, bott lochplatte ral 7035, lochplatte, bott lochplatte, 93628, 93628-SW81, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Werkbanksystem, Lochplattenwagen, Bohrerhalter
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 17,06*
€ 22,84*
1 Tag
33
1
€ 5,45*
ab € 17,18*
€ 22,94*
1 Tag
13
1
€ 5,59*
ab € 17,44*
€ 23,37*
4 Tage
18
1
€ 8,90*
ab € 17,55*
€ 23,46*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 33,07*
€ 43,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.