Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülltonne
>
Blechtonne
>
Artikel
Stahlblechtonne, 60 l, Ø 380 x H 630 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
224-94748
Hersteller:
Renner
Herst.-Nr.:
2070-00
EAN/GTIN:
4040136207009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blech-Tonne
Blechtonne
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 mit stabilem Bodenrand, zwei seitlichen Haltegriffen und Deckel.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen- und Aussenbereich
Farbe:
feuerverzinkt
Fahrbar:
Nein
Inneneimer:
Nein
Deckel:
Ja
Griff:
Ja
Selbstlöschend:
Ja
Tretmechanismus:
Nein
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Höhe:
630 mm
Gewicht:
8,3 kg
Durchmesser:
380 mm
Inhalt:
60 l
... >
Abfallbeseitigung
>
Abfallbehälter
>
Abfalleimer
Weitere Suchbegriffe:
Großmülltonne
,
Müllgroßbehälter
,
Mülltonne
,
metallwerke renner mülltonne
,
blech tonne
,
94748
,
94748-SW81
,
Abfalleimer
,
Abfallbox
,
Grossmülltonne
,
Container
,
Abfallkorb
,
Kompostbeutel
,
Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer)
,
Papierkorb
,
Eimer (Abfall-)
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 91,93*
€ 121,25*
Lager 2478
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,31*
€ 121,80*
Lager 1690
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,48*
€ 123,42*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 81,87*
€ 123,54*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 128,57*
€ 168,72*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,72*
€ 200,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,43*
€ 198,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,07*
€ 192,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,55*
€ 185,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,57*
€ 153,00
pro Stück
Lagerstand:
Lager 224
Versand:
Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 224
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mülleimer 110l Stahlbl.TZN o.Bügel
Metallwerke Renner
2035-00
ab € 175,32*
Ähnlich
Mülleimer 110l Stahlbl.verz.fahrbar
Metallwerke Renner
2035-01
ab € 247,27*
Ähnlich
Mülleimer 35l Ku.anthrazit m.Bügel SULO
SULO
1052485
ab € 29,01*
Ähnlich
Mülleimer 35l Stahlbl.TZN m.Bügel
Metallwerke Renner
2032-00
ab € 71,19*
Ähnlich
Mülleimer 50l Ku.anthrazit m.Bügel SULO
SULO
1052566
ab € 32,48*
Ähnlich
Mülleimer 50l Stahlbl.TZN o.Bügel
Metallwerke Renner
2034-00
ab € 78,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen