Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Profi PLUS Malerkrepp 50m x 50mm #04306-00046-02


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
TESA 4306 50 m Allzweck-Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet Papier Beige
TESA 4306 50 m Allzweck-Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet Papier Beige
Artikel-Nr.:
     2260-3936209
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04306-00046-02
EAN/GTIN:
     4042448273727
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
tesakrepp® Premium
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbeige
Länge:
50,00 Merkmalseinheit 20
Breite:
50,0 mm
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
678
6
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 6,25*
€ 8,14*
4 Tage
6
6
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 6,84*
€ 8,44*
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,73*
€ 8,66*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 6,60*
€ 8,68*
Lager 2260
unbekannt
6
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 13,05*
€ 15,99*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 15,99*
€ 19,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 15,74*
€ 18,73
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,23*
€ 18,12
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,05*
€ 15,53
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 95,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 134,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.