Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 2530090000 Wand-WC ME by Starck COMPACT RIMLESS tief, 370 x 480 mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURAVIT 2530090000 Wand-WC ME by Starck COMPACT RIMLESS tief, 370 x 480 mm weiß
DURAVIT 2530090000 Wand-WC ME by Starck COMPACT RIMLESS tief, 370 x 480 mm weiß
DURAVIT 2530090000 Wand-WC ME by Starck COMPACT RIMLESS tief, 370 x 480 mm weiß
Artikel-Nr.:
     2280-2018915523
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2530090000
EAN/GTIN:
     4021534966811
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Duravit WWC ME by Starck COMPACT RIMLESS tief, 370x480mm weiß 4,5 l Spül-Wassermenge · mit Durafix für unsichtbare Befestigung Weitere technische Eigenschaften: · Breite (1): 370mm · Erhöhte Toilette: Nein · Glanzgrad: glänzend · Kennzeichen: Nein · Kindertoilette: Nein · Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Spülform: tief · Spülrandlos: Ja · Spülvolumen: 3l · Tiefe (1): 480mm · Typ: Wand · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2530090000
Werksnummer:
6000661314
Länge netto mm:
515,00
Breite netto mm:
390,00
Höhe netto mm:
390,00
Gewicht netto Kg:
25,500000
Gewicht brutto Kg:
25,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit WWC ME by Starck COMPACT RIMLESS
Ausfuehrung:
weiß
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, wand klo, duravit klo, klosett
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 234,31*
€ 281,81*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 233,47*
€ 282,04*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 246,62*
€ 296,21*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 247,83*
€ 303,7725*
5 Tage
19
Frei Haus
ab € 298,85*
€ 356,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,7725*
€ 361,4893
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,45*
€ 351,5855
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,76*
€ 335,2944
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,81*
€ 328,2139
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,83*
€ 294,9177
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2221090000
ab € 251,35*
Ähnlich
Duravit
2550090000
ab € 315,27*
Ähnlich
Duravit
2550590000
ab € 425,07*
Ähnlich
Duravit
25505900001
ab € 473,38*
Ähnlich
Duravit
25500900001
ab € 356,44*
Ähnlich
Duravit
2221092000
ab € 293,17*
Ähnlich
Duravit
22210900001
ab € 290,13*
Ähnlich
Duravit
2530092000
ab € 271,02*
Ähnlich
Duravit
25300900001
ab € 265,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.