| |
|
| Artikel-Nr.: 239U-24KR1.394-274.0 Herst.-Nr.: 1.394-274.0 EAN/GTIN: 4054278731636 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Der ultraleichte, leistungsstarke und akkubetriebener Rucksacksauger BVL 5/1 Bp ist ein Sauger, der dank des innovativen EPP-Materials nur < 4,6 kg (Rückentragegewicht) wiegt und dessen Materialeigenschaften gleichzeitig eine besondere Robustheit und Langlebigkeit ermöglichen. Ob im Kino, im Flugzeug, in Bussen, Bahnen, bei der Büroreinigung oder auch auf Treppen: Der saugstarke Rücken-Staubsauger mit 5 Liter Behältervolumen spielt bei Reinigungsarbeiten auf engstem Raum seine Vorteile voll aus. Dabei sorgt der kraftvolle Kärcher Battery Power+-Akku für lange Laufzeiten sowie eine Leistung von 500 Watt aus dem verschleißarmen, bürstenlosen EC-Antrieb. Ermüdungsfreies Arbeiten gewährleistet das ergonomische Tragegestell des Rücken-Staubsaugers. Dank des praktischen Bedienfelds am Hüftgurt zur Steuerung aller wichtigen Betriebs- und Zusatzfunktionen ist der BVL 5/1 Bp mühelos und sehr anwenderfreundlich zu bedienen. Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku-Staubsauger, Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, Hochdruckreiniger-Kaltwasser, Kaltwasser-Hochdruckreiniger, Rucksacksauger, Rucksackstaubsauger, Rückensauger, akkusauger kärcher, akku staubsauger, handsauger akku, Kärcher |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 412,28* | € 514,50* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 413,38* | € 514,51* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 442,60* | € 549,07* | | | | Lager 239 | | | | | | Frei Haus | ab € 446,72* | € 550,72* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 458,91* | € 584,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|