Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischmauldüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
MESTO Logo
Artikel-Nr.:
     240-1333
Hersteller:
     Mesto
Herst.-Nr.:
     1333
EAN/GTIN:
     4000903133306
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Sprühgeräte
ersatzteile für sprühgeräte

1333:

  • Fischmauldüse, Mundstück gehärteter Stahl
  • Spritzbild: Flachstrahl
  • Streuwinkel: ca. 75°
  • Verwendung: zum Kalken
  • Spritzdruckempfehlung optimal (min. - max.) bar: 3,5 (1,5 – 6,0)
  • Durchflussmenge l/min bei:
    • 2 bar: 2,01
    • 3 bar: 2,75
    • 4 bar: 3,18
Weitere Suchbegriffe: Düse, Ersatzdüse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 240
unbekannt
1
€ 4,00*
ab € 11,07*
€ 16,18*
11 Tage
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 12,29*
€ 19,33*
18 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 16,99*
€ 22,47*
Preise: Lager 240
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 240
Versand: Lager 240
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 90,00*
€ 6,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 240
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mesto
1411
ab € 6,44*
Sonstiges
Mesto
1421
ab € 6,43*
Sonstiges
Mesto
1422
ab € 6,43*
Sonstiges
Mesto
1428
ab € 7,52*
Sonstiges
Mesto
1424
ab € 5,85*
Sonstiges
Mesto
1342
ab € 11,72*
Sonstiges
Mesto
1307
ab € 4,21*
Sonstiges
Mesto
1305
ab € 1,25*
Sonstiges
Mesto
1481
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.