Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieanhänger L3000xB1500mm Trgf.2000 kg 1-Achs-Drehschemel-Lenkung Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-8000251205
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     601006
EAN/GTIN:
     4250448504370
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
Schwerlastanhänger
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Grundrahmen aus T-Profil 80/80/8 mm · alle 4 Ecken abgerundet und mit Rohrhülsen zum Einstecken von Ladeflächenaufbauten, optionales Zubehör (Rungen, Bordwänden etc.) · Lackierung RAL 2004 reinorange · stabile rutsch- und wetterfeste Siebdruckplatte unterlegt mit wetterfester 25 mm starker OSB Platte · Deichsel Ø 35 mm · Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung · Anhängerkupplung mit Bolzen Ø 30 mm · 1-Achs-Drehschemel-Lenkung mit Kugel-Drehkranz · wendig und wartungsarm · Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO 14121-1 · max. Fahrgeschwindigkeit 6 km/hWeitere technische Eigenschaften:· Radbreite: 110mm· Ausführung: 1-Achs-Drehschemel-Lenkung
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2000 kg
Ladeflächenbreite:
1500 mm
Rad-Ø:
410 mm
Farbe:
reinorange, RAL 2004
Bereifung:
Luft
Ladehöhe:
540 mm
Ladeflächenlänge:
3000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, industrieanhänger 1 achs, industrieanhänger, schwerlastanhänger luftreifen, Anhänger, Materialanhänger, Transportgerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.422,77*
€ 2.535,91*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.428,62*
€ 2.539,31*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.429,46*
€ 2.550,81*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.464,20*
€ 2.572,80*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.626,38*
€ 2.750,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.535,91*
€ 3.017,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.501,82*
€ 2.977,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.501,81*
€ 2.977,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.501,80*
€ 2.977,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.446,89*
€ 2.911,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.446,88*
€ 2.911,79
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2.446,87*
€ 2.911,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.446,86*
€ 2.911,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.446,85*
€ 2.911,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.428,91*
€ 2.890,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.422,77*
€ 2.883,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.