Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Stellwand B1200xH1500mm fahrbar Textilbezug königsblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9001492906
Herst.-Nr.:
     SW1215-K95
EAN/GTIN:
     4054773021492
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
zur Moderation als Raumteiler zu nutzen · mit beidseitigem Textilbelag auf leicht pinnbarem Trägermaterial · stabiles Stahlrahmengestell, grau pulverbeschichtet · angewinkelter Rollenfuß mit vier feststellbaren Lenkrollen · Tiefe mit Fuß 670 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Textilbezug
Farbe:
königsblau
Gesamthöhe:
1625 mm
Ausführung:
fahrbar
Präsentationsflächenhöhe:
1500 mm
Präsentationsflächenbreite:
1200 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro raumteiler, Funktionswände, Moderationswand, Moderationswände
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,95*
€ 275,80*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 226,15*
€ 276,07*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,51*
€ 309,75*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,95*
€ 310,64*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,80*
€ 328,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,09*
€ 321,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 270,08*
€ 321,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 270,06*
€ 321,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,63*
€ 306,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 257,62*
€ 306,57
pro Stück
ab 7 Stück
€ 257,61*
€ 306,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 257,60*
€ 306,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 257,59*
€ 306,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,03*
€ 304,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,95*
€ 267,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
FC-3
ab € 148,73*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE1215-10
ab € 193,30*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE1215-K98
ab € 222,37*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE1215-K95
ab € 193,90*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE1215-12
ab € 271,24*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE-3-K98
ab € 381,35*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE-3-K95
ab € 382,59*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE-3-K95/12
ab € 426,90*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE-3-K98/12
ab € 427,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.