Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationswand Trio B2850xH1150mm fahrbar Textilbezug hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9001492913
Herst.-Nr.:
     MWE-3-K98
EAN/GTIN:
     4054773021539
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel
zur Moderation und als Raumteiler zu nutzen · Stahlrohrgestell und Rahmen pulverbeschichtet weiß · mit Winkelfüßen und 4 feststellbaren Lenkrollen · Seitenteile mit je einer Lenkrolle · fast jede Winkelstellung ist möglich · beidseitig mit Textilbelag oder Vorderseite Textilbelag/Rückseite Whiteboard · T 500 x H 1800 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Textilbezug
Farbe:
hellgrau
Gesamthöhe:
1800 mm
Ausführung:
fahrbar
Präsentationsflächenhöhe:
1150 mm
Tiefe:
500 mm
Präsentationsflächenbreite:
2850 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,87*
€ 452,66*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,37*
€ 453,06*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 382,91*
€ 459,80*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,81*
€ 504,83*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,78*
€ 506,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,83*
€ 600,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,67*
€ 573,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,10*
€ 521,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,70*
€ 514,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,81*
€ 510,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
FC-3
ab € 146,95*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
SW1215-10
ab € 212,83*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
SW1215-K98
ab € 210,45*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
SW1215-K95
ab € 209,78*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
SW1215-12
ab € 255,32*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE1215-10
ab € 194,35*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE1215-K98
ab € 206,48*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE1215-K95
ab € 194,35*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE1215-12
ab € 238,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.