Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationswand B1200xH1500mm fahrbar Textilbezug grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9001492900
Herst.-Nr.:
     MWE1215-K98
EAN/GTIN:
     4054773006017
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel
Moderationsfläche B 1200 mm x H 1500 mm · Gesamthöhe 1960 mm · mit Textilbezug auf leicht auf leicht pinnbarem Trägermaterial · stabiles Stahlrohrgestell mit Winkelfüßen und vier feststellbaren Lenkrollen · Gestelle für platzsparende Lagerung ineinanderschiebbar
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Textilbezug
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
1960 mm
Ausführung:
fahrbar
Präsentationsflächenhöhe:
1500 mm
Präsentationsflächenbreite:
1200 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,94*
€ 272,60*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,48*
€ 272,87*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 222,88*
€ 277,33*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,99*
€ 312,59*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,29*
€ 313,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,59*
€ 371,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,10*
€ 363,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,72*
€ 312,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,00*
€ 308,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,99*
€ 298,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
FC-3
ab € 146,95*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
SW1215-10
ab € 212,83*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
SW1215-K98
ab € 209,57*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
SW1215-K95
ab € 209,78*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
SW1215-12
ab € 255,32*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE1215-10
ab € 194,61*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE-3-K98
ab € 361,37*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE-3-K95
ab € 362,54*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE-3-K95/12
ab € 403,20*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE-3-K98/12
ab € 405,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.