Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Flipchart B675xH1170mm fahrbar Textilbezug/magnethaftend königsblau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9001492910
Herst.-Nr.:
     FC-3
EAN/GTIN:
     4054773021508
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Moderationswand, Flipchart und Weißwandtafel in Einem eine Seite mit Boardmarker beschriftbare, trocken abwischbare und magnethaftende Weißwandtafel · integrierte Stiftablageschale und Flipchartblockhalterung mit Rollenklemmmechanik · passend für alle gängigen Flipchartblöcke · rückseitig leicht pinnbare Moderationsfläche mit königsblauem Textilbezug · Gestell und Rahmen aus pulverbeschichteten Stahlprofilen · fahrbar, mit vier feststellbaren Lenkrollen · Tiefe mit Fuß 510 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Textilbezug/magnethaftend
Farbe:
königsblau/weiß
Gesamthöhe:
1805 mm
Ausführung:
fahrbar
Präsentationsflächenhöhe:
1170 mm
Präsentationsflächenbreite:
675 mm
Weitere Suchbegriffe: Mobiles Whiteboard, flipchart blau, mobiles whiteboard, Moderationswand, Moderationswände
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,95*
€ 184,28*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,18*
€ 184,45*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 149,37*
€ 187,40*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,24*
€ 213,09*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,56*
€ 213,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,09*
€ 253,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,02*
€ 252,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,70*
€ 228,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,98*
€ 210,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,24*
€ 203,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
SW1215-10
ab € 212,83*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
SW1215-K98
ab € 209,57*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
SW1215-K95
ab € 209,78*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
SW1215-12
ab € 255,32*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE1215-10
ab € 194,61*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE1215-K98
ab € 206,48*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE1215-K95
ab € 194,46*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE1215-12
ab € 238,13*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE-3-K98
ab € 361,37*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE-3-K95
ab € 362,54*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE-3-K95/12
ab € 403,20*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE-3-K98/12
ab € 405,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.