Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Stellwand B1200xH1500mm fahrbar Naturkork


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9001492907
Herst.-Nr.:
     SW1215-10
EAN/GTIN:
     4054773024189
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
zur Moderation als Raumteiler zu nutzen · mit beidseitigem Naturkork auf leicht pinnbarem Trägermaterial · stabiles Stahlrahmengestell, grau pulverbeschichtet · angewinkelter Rollenfuß mit vier feststellbaren Lenkrollen · Tiefe mit Fuß 670 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Naturkork
Gesamthöhe:
1625 mm
Ausführung:
fahrbar
Präsentationsflächenhöhe:
1500 mm
Präsentationsflächenbreite:
1200 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro raumteiler, Funktionswände, Moderationswand, Moderationswände
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,72*
€ 280,27*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 227,60*
€ 280,51*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,17*
€ 314,53*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,57*
€ 315,43*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,27*
€ 333,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,54*
€ 326,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 274,53*
€ 326,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 274,52*
€ 326,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,95*
€ 311,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 261,93*
€ 311,70
pro Stück
ab 7 Stück
€ 261,92*
€ 311,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 261,91*
€ 311,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 261,90*
€ 311,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,17*
€ 309,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,72*
€ 270,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
FC-3
ab € 148,73*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE1215-10
ab € 193,30*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE1215-K98
ab € 222,37*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE1215-K95
ab € 193,90*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE1215-12
ab € 271,24*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE-3-K98
ab € 381,35*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE-3-K95
ab € 382,59*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE-3-K95/12
ab € 426,90*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE-3-K98/12
ab € 427,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.