Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationswand Trio B2850xH1150mm fahrbar Textilbezug/magnethaftend grau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9001492914
Herst.-Nr.:
     MWE-3-K98/12
EAN/GTIN:
     4054773021553
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel
zur Moderation und als Raumteiler zu nutzen · Stahlrohrgestell und Rahmen pulverbeschichtet weiß · mit Winkelfüßen und 4 feststellbaren Lenkrollen · Seitenteile mit je einer Lenkrolle · fast jede Winkelstellung ist möglich · beidseitig mit Textilbelag oder Vorderseite Textilbelag/Rückseite Whiteboard · T 500 x H 1800 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Textilbezug/magnethaftend
Farbe:
hellgrau/weiß
Gesamthöhe:
1800 mm
Ausführung:
fahrbar
Präsentationsflächenhöhe:
1150 mm
Tiefe:
500 mm
Präsentationsflächenbreite:
2850 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 370,06*
€ 460,24*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,45*
€ 499,62*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 429,50*
€ 500,05*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,50*
€ 547,53*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,23*
€ 549,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,62*
€ 594,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,12*
€ 546,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 459,11*
€ 546,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 459,10*
€ 546,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,42*
€ 515,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 433,41*
€ 515,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 433,40*
€ 515,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 433,39*
€ 515,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 433,38*
€ 515,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,56*
€ 512,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,45*
€ 508,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
FC-3
ab € 135,81*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
SW1215-10
ab € 185,13*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
SW1215-K98
ab € 185,08*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
SW1215-K95
ab € 183,34*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
SW1215-12
ab € 227,82*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE1215-10
ab € 183,97*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE1215-K98
ab € 181,66*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE1215-K95
ab € 180,72*
Ähnlich
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
MWE1215-12
ab € 226,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.