| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9110445067 Herst.-Nr.: 06-7136 EAN/GTIN: 4250448501546 |
| |
|
| | |
| verschweißte Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion, pulverbeschichtet enzianblau, RAL 5010 · Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor, mit Massivholz-Randleisten · Randhöhe 80 mm · 2 Lenk- und Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller, TPEbereifung, Rad-Ø 125 mm · Naben mit Rollenlager · Gesamthöhe 990 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Gewicht: 40kg · Rad-Ø: 125mm · Bereifung: TPE · Gesamthöhe: 990mm · Gesamtbreite: 600mm · Ladeflächenausführung: Holzwerkstoffplatten · Bremssystem: mit Radfeststeller · Gesamtlänge: 1170mm Weitere Informationen: | | Anzahl Wannen: | 3 | Gesamttragfähigkeit: | 150 kg | Etagenhöhe: | 280/530/780 mm | Wannenlänge: | 1000 mm | Wannenbreite: | 575 mm | Gestell: | Stahlrohr | Ausstattung: | Randhöhe 80 mm | Farbe: | enzianblau, RAL 5010 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 303,16* | € 345,03* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 303,41* | € 345,14* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 310,28* | € 350,70* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 327,23* | € 369,89* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 300,55* | € 371,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|