Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1200xB800xH900mm gelborange Inh.0,70 m³ BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9121443010
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSK 70 GELBORANGE
EAN/GTIN:
     4052462007918
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
aus gesicktem Stahlblech für robuste Beanspruchung · Rand verstärkt · zur restlosen Entleerung ist eine Kipptraverse erforderlich, die auf die Gabelstaplerzinken gesteckt wird
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,70 m³
Tragfähigkeit:
1500 kg
Gewicht:
90 kg
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gesamthöhe:
900 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, Schüttgutbehälter, schüttgutbehälter eurokraft, deckel kippbehälter, kippbehälter 0,7m³, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,70*
€ 344,76*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,45*
€ 347,24*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,56*
€ 350,40*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,10*
€ 351,54*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,07*
€ 358,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,24*
€ 413,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,22*
€ 396,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 333,21*
€ 396,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 333,20*
€ 396,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,74*
€ 379,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 318,73*
€ 379,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 318,72*
€ 379,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 318,71*
€ 379,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 318,70*
€ 379,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,04*
€ 371,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,45*
€ 353,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Deckel für Stapelkipper Typ BSK 70
ab € 123,71*
Zubehör
Bauer
BST 70 LICHTBLAU
ab € 265,60*
Zubehör
Bauer
BKT 70
ab € 311,52*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 186,75*
Zubehör
Bauer
4421-24-0000-1
ab € 298,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.