Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipptraverse mech.f.Inh.0,70 m³ f.Stapler BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9121443688
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BST 70 LICHTBLAU
EAN/GTIN:
     4052462010567
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
mechanisch · lichtblau, RAL 5012 · Entleerung durch Ausklinken über Seilzug · für Stapler und Kran
Weitere Informationen:
für Inhalt:
0,70 m³
Gewicht:
79 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamtbreite:
930 mm
Ausführung:
mechanisch
Kipphöhe:
1650 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
250/200/80 mm
passend für:
Stapler
Marke:
BAUER
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,32*
€ 299,74*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,60*
€ 321,26*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,93*
€ 340,06*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,15*
€ 345,26*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,46*
€ 370,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,85*
€ 441,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,09*
€ 438,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,93*
€ 409,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,18*
€ 403,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,46*
€ 387,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BSK 55 LICHTBLAU
ab € 249,82*
Zubehör
Bauer
BSK 90 LICHTBLAU
ab € 287,13*
Zubehör
Bauer
BSK150-RAL5012
ab € 701,63*
Zubehör
Bauer
BSK200-RAL5012
ab € 764,96*
Zubehör
Bauer
BSK 70 FEUERROT
ab € 269,43*
Zubehör
Bauer
BSK 70 LICHTBLAU
ab € 267,04*
Zubehör
Bauer
BSK 30 LICHTBLAU
ab € 199,43*
Zubehör
Eurokraft
250155
ab € 240,62*
Zubehör
Eurokraft
549542
ab € 199,76*
Zubehör
Eurokraft
250414
ab € 201,50*
Zubehör
Eurokraft
885991
ab € 201,38*
Zubehör
Eurokraft
886084
ab € 201,09*
Zubehör
Eurokraft
250163
ab € 298,48*
Zubehör
Eurokraft
549543
ab € 248,06*
Zubehör
Eurokraft
250422
ab € 247,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.