Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse für Stapelkipper BST 70, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapler-Anbaugeräte Stapelkipper Zubehör 94,5 x 93 x 97,5 cm
Stapler-Anbaugeräte Stapelkipper Zubehör 94,5 x 93 x 97,5 cm
Stapler-Anbaugeräte Stapelkipper Zubehör 94,5 x 93 x 97,5 cm
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4421-24-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4421-24-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462010543
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter

Traversen zum Entleeren der Späne-/ Stapelkipper

Eigenschaften

  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Aufnahme des Stapelkippers an den Aufnahmezapfen
  • Einfahrbügel für Gabelstapler
Weitere Informationen:
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
79 kg
Länge:
945 mm
Breite:
930 mm
Höhe:
980 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Versand-Breite:
930 mm
Versand-Höhe:
980 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
Farbe:
Gelborange
Aufnahme-Innenabstand:
250 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Position:
oben
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
... > BST > Typ BST > Bst 70
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,03*
€ 344,25*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,28*
€ 344,27*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,16*
€ 353,32*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,30*
€ 356,13*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,87*
€ 386,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,69*
€ 460,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,78*
€ 456,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,84*
€ 427,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,64*
€ 420,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,87*
€ 406,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BSK 55 LICHTBLAU
ab € 249,82*
Zubehör
Bauer
BSK 90 LICHTBLAU
ab € 287,13*
Zubehör
Bauer
BSK150-RAL5012
ab € 701,63*
Zubehör
Bauer
BSK200-RAL5012
ab € 764,96*
Zubehör
Bauer
BSK 70 FEUERROT
ab € 269,43*
Zubehör
Bauer
BSK 70 LICHTBLAU
ab € 267,04*
Zubehör
Bauer
BSK 30 LICHTBLAU
ab € 199,43*
Zubehör
Eurokraft
250155
ab € 240,62*
Zubehör
Eurokraft
549542
ab € 199,76*
Zubehör
Eurokraft
250414
ab € 201,50*
Zubehör
Eurokraft
885991
ab € 201,38*
Zubehör
Eurokraft
886084
ab € 201,09*
Zubehör
Eurokraft
250163
ab € 298,48*
Zubehör
Eurokraft
549543
ab € 248,06*
Zubehör
Eurokraft
250422
ab € 247,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.