Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1200xB1000xH900mm verz.Inh.0,90 m³ BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9121443682
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSK 90VERZ
EAN/GTIN:
     4052462008052
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
aus gesicktem Stahlblech für robuste Beanspruchung · Rand verstärkt · zur restlosen Entleerung ist eine Kipptraverse erforderlich, die auf die Gabelstaplerzinken gesteckt wird
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,90 m³
Tragfähigkeit:
2000 kg
Gewicht:
108 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
verzinkt
Gesamthöhe:
900 mm
Gesamtbreite:
1000 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, Schüttgutbehälter, Stapelbehälter, schüttgutbehälter verzinkt, deckel kippbehälter, schüttgutbehälter eurokraft, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,88*
€ 439,60*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,74*
€ 446,20*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,66*
€ 446,57*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 409,99*
€ 446,95*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 413,078*
€ 451,338*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,20*
€ 530,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,68*
€ 513,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 431,67*
€ 513,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 431,66*
€ 513,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,28*
€ 509,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 428,27*
€ 509,64
pro Stück
ab 7 Stück
€ 428,26*
€ 509,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 428,25*
€ 509,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 428,24*
€ 509,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,42*
€ 505,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,74*
€ 486,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BST 90 LICHTBLAU
ab € 244,74*
Zubehör
Bauer
BKT 90
ab € 296,00*
Zubehör
Eurokraft
250147
ab € 310,26*
Zubehör
Bauer
4421-08-0000-1
ab € 349,29*
Zubehör
Bauer
4421-03-0000-2
ab € 322,50*
Zubehör
Bauer
4421-03-0000-1
ab € 310,22*
Zubehör
Bauer
4421-03-0000-4
ab € 321,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.