Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkipper BSK 90 v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelkipper BSK 90 v
Stapelkipper BSK 90 v
Artikel-Nr.:
     4012-635357
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4052462008052
EAN/GTIN:
     4052462008052
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
Stapelkipper

Gefüllt, 3-fach stapelbar
Das Auskippen erfolgt über die Traverse per Seilzug vom Staplersitz aus.
Aus profiliertem Stahlblech
Öl- und wasserdicht produziert. Mit Kranösen.
Oberfläche
Feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
Optionales Zubehör
Passende verzinkte Deckel, oder Rollen siehe Zubehör.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
-
Typ:
BSK 90
Volumen ca.:
0,9 m³
Maße LxB*xH:
1200x1000x900 mm
Tragkraft:
2000 kg
Gewicht verzinkt:
108 kg
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, Schüttgutbehälter, Stapelbehälter, schüttgutbehälter verzinkt, deckel kippbehälter, schüttgutbehälter eurokraft, 30911431, Lagerbehälter, Stahlbehälter, Stapelkipper, Transportbehälter
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,88*
€ 439,60*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,74*
€ 446,20*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,66*
€ 446,57*
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 409,99*
€ 446,95*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 413,078*
€ 451,338*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,95*
€ 531,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,02*
€ 518,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,65*
€ 512,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,35*
€ 506,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,99*
€ 487,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BST 90 LICHTBLAU
ab € 244,74*
Zubehör
Bauer
BKT 90
ab € 296,00*
Zubehör
Eurokraft
250147
ab € 310,26*
Zubehör
Bauer
4421-08-0000-1
ab € 349,29*
Zubehör
Bauer
4421-03-0000-2
ab € 322,50*
Zubehör
Bauer
4421-03-0000-1
ab € 310,22*
Zubehör
Bauer
4421-03-0000-4
ab € 321,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.