Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1200xB1000xH900mm verz.Inh.0,90 m³ BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1340950
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSK 90VERZ
EAN/GTIN:
     4052462008052
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
aus gesicktem Stahlblech für robuste Beanspruchung · Rand verstärkt · zur restlosen Entleerung ist eine Kipptraverse erforderlich, die auf die Gabelstaplerzinken gesteckt wird
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,90 m³
Tragfähigkeit:
2000 kg
Gewicht:
108 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
verzinkt
Gesamthöhe:
900 mm
Gesamtbreite:
1000 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, Schüttgutbehälter, Stapelbehälter, schüttgutbehälter verzinkt, deckel kippbehälter, schüttgutbehälter eurokraft, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,07*
€ 440,39*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,89*
€ 443,15*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,18*
€ 446,29*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 409,06*
€ 449,85*
24 Tage
24
Frei Haus
ab € 414,758*
€ 454,268*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,39*
€ 524,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,31*
€ 510,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,60*
€ 502,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,29*
€ 496,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,07*
€ 471,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Deckel für Stapelkipper Typ BSK 90
ab € 167,92*
Zubehör
Bauer
BST 90 LICHTBLAU
ab € 269,96*
Zubehör
Bauer
BKT 90
ab € 325,75*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 186,69*
Zubehör
Bauer
4421-03-0000-2
ab € 318,42*
Zubehör
Bauer
4421-03-0000-1
ab € 309,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.