Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1420xB1190xH1070mm gelborange Inh.0,75 m³ BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444095
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AK 75 GELBORANGE
EAN/GTIN:
     4052462019799
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
mit Abrollsystem · als Sammel- und Entleerungsbehälter für Betriebsmüll und Produktionsabfälle · über Zugseil vom Fahrersitz aus zu betätigen · nach vollständiger Entleerung Behälter in Ladeposition zurückschwenken · beidseitig bedienbare Ausklinkvorrichtung · Einfahrtaschen für Gabelstapleraufnahme · Sicherung gegen Abrutschen von den Gabelzinken · Mulden-Blechstärke 3 mm mit oberer Randverstärkung Weitere technische Eigenschaften: · Muldenlänge: 1240mm · Muldenbreite: 1110mm · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/200/91mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,75 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
190 kg
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gesamthöhe:
1070 mm
Gesamtbreite:
1190 mm
Gesamtlänge:
1420 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 745,07*
€ 815,86*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 742,65*
€ 815,88*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 729,44*
€ 815,91*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 755,12*
€ 828,34*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 959,58*
€ 1.033,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.033,80*
€ 1.230,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.021,91*
€ 1.216,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.021,90*
€ 1.216,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.021,89*
€ 1.216,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 992,23*
€ 1.180,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 992,22*
€ 1.180,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 992,21*
€ 1.180,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 992,20*
€ 1.180,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 992,19*
€ 1.180,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 978,39*
€ 1.164,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 959,58*
€ 1.141,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
L + B 350
ab € 107,60*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 100
ab € 170,27*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 50
ab € 113,27*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 75
ab € 153,00*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 150
ab € 175,02*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 300
ab € 175,75*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 600
ab € 201,50*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 900
ab € 233,04*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1200
ab € 231,95*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1700
ab € 291,27*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 2100
ab € 365,86*
Zubehör
Bauer
SATZ RLL. TRAGF450KGF. BKM
ab € 156,08*
Zubehör
Bauer
259470-VK
ab € 141,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.