Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Späne-Kastenwagen 0,4 m³ L1320xB900xH1090mm lichtblau m.Lochblecheins.BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444221
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKW-ET 400, LACKIERT, RAL 5012
EAN/GTIN:
     4052462042087
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
für Schüttgüter, speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung · öl- und wasserdicht · mit Federkippsicherung · mit 2 Laufrädern und 1 Lenkrolle, ab 600 l mit 2 Lenkrollen aus Vollgummi Ø 250 x 60 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller · mit Schiebegriff · Einfahrtaschen mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · Einfahrtaschen Innenmaße B 170 x H 55 mm · Einfahrtaschenabstand 465 mm · mit Lochblecheinsatz für Spänesammlung Ø 3 mm, Teilung 6 mm und Ablasshahn 25,4 mm (1″) · Oberfläche lackiert Weitere technische Eigenschaften: · Gabelabstand: 465mm · Ausstattung: mit Lochblecheinsatz · Schüttkantenhöhe: 740mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,4 m³
Tragfähigkeit:
300 kg
Gewicht:
93 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamthöhe:
1090 mm
Gesamtbreite:
900 mm
Gesamtlänge:
1320 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 497,98*
€ 556,70*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 497,53*
€ 557,22*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,50*
€ 566,23*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 511,668*
€ 567,888*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 519,38*
€ 577,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,70*
€ 662,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,67*
€ 641,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 538,66*
€ 641,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 538,65*
€ 640,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,87*
€ 622,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 522,86*
€ 622,20
pro Stück
ab 7 Stück
€ 522,85*
€ 622,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 522,84*
€ 622,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 522,83*
€ 622,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,56*
€ 614,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,98*
€ 592,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
SKW-ET 250, LACKIERT, RAL 5012
ab € 454,74*
Ähnlich
Bauer
SKW-ET 600, LACKIERT, RAL 5012
ab € 615,04*
Ähnlich
Bauer
SKW-ET1000 RAL 5012
ab € 774,34*
Ähnlich
Bauer
4438-43-0000-7
ab € 1.184,26*
Ähnlich
Bauer
4438-43-0000-2
ab € 784,91*
Ähnlich
Bauer
4438-43-0000-1
ab € 773,39*
Ähnlich
Bauer
4438-43-0000-5
ab € 782,60*
Ähnlich
Bauer
4438-43-0000-4
ab € 783,23*
Ähnlich
Bauer
4438-40-0000-7
ab € 703,65*
Ähnlich
Bauer
4438-40-0000-2
ab € 471,42*
Ähnlich
Bauer
4438-40-0000-1
ab € 470,01*
Ähnlich
Bauer
4438-40-0000-5
ab € 472,03*
Ähnlich
Bauer
4438-40-0000-4
ab € 474,10*
Ähnlich
Bauer
4438-41-0000-7
ab € 771,18*
Ähnlich
Bauer
4438-41-0000-2
ab € 520,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.