| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9131492521 Herst.-Nr.: F1709 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| für Typ 224 und Typ 348 für Haltevorrichtung, verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt · Ausführung: für Gasflaschencontainer Weitere Informationen: | | Breite: | 2000 mm | Tiefe: | 750 mm | Marke: | SÄBU | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Depot, Gasflaschen-Gittercontainer, Gasflaschen-Lager, Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, Gasflaschenhaltevorrichtung, Halterung Gasflaschen, Haltevorrichtung Gasflaschen, Gitterrost, Gitterrostboden, Zusatzrost, Gitterrost-Lagerebene Brandschutzcontainer, Gitterrostregalboden, Regalboden für Gitterrostregal, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, haltevorrichtung gasflaschen, Gitterrostebene, Gitterrostebenen, Zubehör für Gasflaschencontainer |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,58* | € 176,91* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,03* | € 180,50* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 140,92* | € 182,39* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,21* | € 183,50* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 198,93* | € 235,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|