Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H755xB625xT640mm grau/blau 2 Schubl.Vollauszug 1Tür PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9140427303
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     999.138.0003
EAN/GTIN:
     4014641137748
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
ergonomischer Schiebegriff aus Aluminium · Arbeitsfläche mit 4-seitigem Abrollrand mit Anti-Rutschmatte · Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder · serienmäßig mit Transportsicherung · 2 Bock- und 2 Lenkrollen Rad-Ø 20 mm mit spurfreier Lauffläche aus Polyurethan · Lenkrollen mit Richtungsstopp und Radfeststeller · Gesamttragfähigkeit 600 kg · Schubladen mit 90 % Teilauszug, Tragfähigkeit 75 kg, mit Einzelauszugsperre · Schubladen-Innenmaß B 500 x T 540 mm · durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste · hochwertige Pulverbeschichtung · Anlieferung mit demontierten Rollen Weitere technische Eigenschaften: · Schubladeninnenbreite: 500mm · Schubladeninnentiefe: 540mm · Anzahl Türen: 1 · Anzahl Türen x H: 1 x 340mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 85 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
625 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
75 kg
Ausführung:
Vollauszug
Anzahl Schubladen:
2
Tiefe:
640 mm
Höhe:
755 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 395,74*
€ 495,05*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,02*
€ 505,24*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 488,934*
€ 573,634*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,39*
€ 604,18*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 487,34*
€ 606,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,24*
€ 601,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,73*
€ 580,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 487,72*
€ 580,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 487,71*
€ 580,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,58*
€ 565,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 475,57*
€ 565,93
pro Stück
ab 7 Stück
€ 475,56*
€ 565,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 475,55*
€ 565,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 475,53*
€ 565,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,27*
€ 552,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,02*
€ 498,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.