Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H755xB625xT640mm grau/blau 2 Schubl.Vollauszug 1Tür PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2478B-179140427303
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     999.138.0003
EAN/GTIN:
     4014641137748
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
ergonomischer Schiebegriff aus Aluminium · Arbeitsfläche mit 4-seitigem Abrollrand mit Anti-Rutschmatte · Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder · serienmäßig mit Transportsicherung · 2 Bock- und 2 Lenkrollen Rad-Ø 20 mm mit spurfreier Lauffläche aus Polyurethan · Lenkrollen mit Richtungsstopp und Radfeststeller · Gesamttragfähigkeit 600 kg · Schubladen mit 90 % Teilauszug, Tragfähigkeit 75 kg, mit Einzelauszugsperre · Schubladen-Innenmaß B 500 x T 540 mm · durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste · hochwertige Pulverbeschichtung · Anlieferung mit demontierten RollenWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 500mm· Schubladeninnentiefe: 540mm· Anzahl Türen: 1· Anzahl Türen x H: 1 x 340mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 85 mm
Anzahl Schubladen:
2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,81*
€ 485,97*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,97*
€ 489,60*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 394,12*
€ 494,26*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 489,054*
€ 574,774*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 487,70*
€ 607,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,78*
€ 723,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,75*
€ 702,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 567,53*
€ 675,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,60*
€ 659,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 546,65*
€ 650,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,76*
€ 628,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 526,11*
€ 626,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,70*
€ 580,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.