Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H755xB625xT640mm grau/blau 2 Schubl.Vollauszug 1Tür PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9140427303
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     999.138.0003
EAN/GTIN:
     4014641137748
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
ergonomischer Schiebegriff aus Aluminium · Arbeitsfläche mit 4-seitigem Abrollrand mit Anti-Rutschmatte · Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder · serienmäßig mit Transportsicherung · 2 Bock- und 2 Lenkrollen Rad-Ø 20 mm mit spurfreier Lauffläche aus Polyurethan · Lenkrollen mit Richtungsstopp und Radfeststeller · Gesamttragfähigkeit 600 kg · Schubladen mit 90 % Teilauszug, Tragfähigkeit 75 kg, mit Einzelauszugsperre · Schubladen-Innenmaß B 500 x T 540 mm · durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste · hochwertige Pulverbeschichtung · Anlieferung mit demontierten Rollen Weitere technische Eigenschaften: · Schubladeninnenbreite: 500mm · Schubladeninnentiefe: 540mm · Ausführung: Vollauszug · Anzahl Türen: 1 · Anzahl Schubladen: 2 · Anzahl Türen x H: 1 x 340mm · Anzahl Schubladen x Höhe: 2 x 85mm
Weitere Informationen:
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
625 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
75 kg
Tiefe:
640 mm
Höhe:
755 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 395,74*
€ 495,05*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,58*
€ 569,80*
Lager 345
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 488,934*
€ 573,634*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,39*
€ 604,18*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 487,34*
€ 606,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,634*
€ 682,624
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,094*
€ 677,222
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,914*
€ 655,588
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,414*
€ 633,573
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,934*
€ 581,831
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.