Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1000xB717xT725mm lichtgrau 10Schubl.Vollauszug,KeyLock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9140451837
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.507.020
EAN/GTIN:
     7612269001648
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
H 1000 x B 717 x T 725 mm · Schubladen-Innenmaße B 612 x T 612 mm · präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · mit umweltfreundlicher und robuster Pulverbeschichtung · Schubladen auf Präzisionskugellagern laufend mit 100% Vollauszug, Tragfähigkeit 200 kg · serienmäßig Zentralverriegelung mit Zylinderschlos · alle Schubladen sind mit einer Einzelauszugsperre ausgerüstet (Kippsicherung) · die innenliegenden Aluminium-Griffleisten (mit Sichtfenster und Beschriftungsstreifen) schließen bündig mit dem Schubladengehäuse ab · das variabel und vielseitig einsetzbare Einteilungsmaterial ermöglicht eine bestmögliche Ausnutzung des Schrankes · Schließsystem Key Lock Weitere technische Eigenschaften: · Schubladeninnenbreite: 612mm · Schubladeninnentiefe: 612mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 50, 2 x 75, 7 x 100 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
717 mm
Ausführung:
Vollauszug, KeyLock
Anzahl Schubladen:
10
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
LISTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 1.390,32*
€ 1.463,16*
27 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.469,78*
€ 1.624,35*
Lager 2431
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.493,25*
€ 1.645,90*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.483,57*
€ 1.647,48*
23 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 1.492,33484*
€ 1.657,06484*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.645,90*
€ 1.958,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.614,86*
€ 1.921,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.614,85*
€ 1.921,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.614,84*
€ 1.921,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.553,35*
€ 1.848,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.553,34*
€ 1.848,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.553,33*
€ 1.848,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.553,32*
€ 1.848,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.553,31*
€ 1.848,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.526,47*
€ 1.816,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.493,25*
€ 1.776,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.322.000
ab € 51,75*
Zubehör
Lista
100.320.000
ab € 61,02*
Zubehör
Lista
100.357.000
ab € 27,81*
Zubehör
Lista
100.391.000
ab € 76,26*
Zubehör
Lista
100.389.000
ab € 37,79*
Zubehör
Lista
100.390.000
ab € 49,24*
Zubehör
Lista
100.354.000
ab € 12,32*
Zubehör
Lista
100.355.000
ab € 14,56*
Zubehör
Lista
100.356.000
ab € 17,09*
Zubehör
Lista
100.349.000
ab € 23,06*
Zubehör
Lista
100.350.000
ab € 27,00*
Zubehör
Lista
100.351.000
ab € 36,38*
Zubehör
Lista
100.348.000
ab € 19,06*
Zubehör
Lista
100.380.000
ab € 46,01*
Zubehör
Lista
100.381.000
ab € 59,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.