Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Werkbank Classic B1500xT900xH900mm Buche massiv lichtgrau RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9141455816
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-SLW-159B10S.12
EAN/GTIN:
     4040376142504
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 100 mm, Oberfläche geölt · stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 80 x 80 x 3 mm mit Tiefenverstrebungen oben und unten · Fußplatten 120 x 120 x 5 mm mit Möglichkeit zur Bodenbefestigung · Querstreben oben (vorne und hinten), sowie Querstrebe unten (vorne und hinten) · Tragfähigkeit 4000 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · Gestell pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 · fertig montierte Lieferung Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg
Weitere Informationen:
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1500 mm
Gesamttragfähigkeit:
4500 kg
Plattenstärke:
100 mm
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
900 mm
Höhe:
900 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 995,73*
€ 1.112,75*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 998,50*
€ 1.112,75*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 998,71*
€ 1.113,86*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 942,24*
€ 1.133,88*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.041,63*
€ 1.164,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.113,86*
€ 1.325,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.106,15*
€ 1.316,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.106,14*
€ 1.316,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.106,12*
€ 1.316,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.062,91*
€ 1.264,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.062,90*
€ 1.264,85
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.062,89*
€ 1.264,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.062,87*
€ 1.264,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.062,86*
€ 1.264,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.044,45*
€ 1.242,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 998,71*
€ 1.188,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AB-SLW-1500-900
ab € 327,87*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150-900
ab € 112,43*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 62,76*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 135,37*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 211,80*
Zubehör
Rau
09-BB1500
ab € 32,07*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,20*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 123,92*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 126,43*
Zubehör
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 98,41*
Zubehör
Rau
E-EB1500-300M.10
ab € 105,83*
Zubehör
Rau
E-EB1800-300M.10
ab € 112,40*
Zubehör
Rau
E-KES1200.10
ab € 48,05*
Zubehör
Rau
E-KES1500.10
ab € 51,60*
Zubehör
Rau
E-KES1800.10
ab € 54,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.