Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
Schwere Werkbank
>
Artikel
RAU, Schwerlastwerkbank, max. Last 4500 kg,, BxTxH 1500x900x850 mm, RAL 7035
Menge:
Stück
Produktinformationen:
RAU
Lager 6922
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-16845-D57-03-SLW-159B10S.12
Hersteller:
Rau
Herst.-Nr.:
03-SLW-159B10S.12
EAN/GTIN:
4040376142504
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Schwerlastwerkbank, Platte Buche 100 mm, BxTxH 1500x900x900 mm, RAL 7035, Flächenlast 4.500 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
139,000 kg
Breite:
150,00 cm
Höhe:
90,00 cm
Länge:
90,00 cm
Ursprungsland:
DE
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Montagewerkbank
,
Standardwerkbank
,
Universalwerkbank
,
Werkstatttisch
,
Werktisch
,
schwere werkbank lichtgrau
,
schwere werkbank
,
rau schwerlastwerkbank
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 946,80*
€ 1.084,92*
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 994,39*
€ 1.115,51*
Lager 6922
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 999,11*
€ 1.123,92*
Lager 6922
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.001,08*
€ 1.123,92*
Lager 2431
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.001,09*
€ 1.125,05*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.123,92*
€ 1.337,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.123,04*
€ 1.336,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.078,72*
€ 1.283,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.045,20*
€ 1.243,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.001,08*
€ 1.191,29
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ablageboden Buche für Schwerlastwerkbank, B1470 x T850 x S40 mm
Rau
09-AB-SLW-1500-900
ab € 328,73*
Zubehör
Arbeitsplattenauflage Pilan, B1500xT900xS2mm
Rau
09-APA-PL-150-900
ab € 112,50*
Zubehör
Auslegerpaar, B45xT550xH300mm, RAL5010
Rau
E-AP.10
ab € 56,48*
Zubehör
Befestigungssatz EE mit 2 System-Stützen, für Produktbreite 1500mm
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 124,08*
Zubehör
Befestigungssatz EE mit 4 System-Stützen, für Produktbreite 1500 mm
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 211,09*
Zubehör
Bordleiste Buchensperrholz, B1500xH100xS15mm
Rau
09-BB1500
ab € 31,87*
Zubehör
Energieleiste mit Halteschiene EE, B1200xT85xH80mm, RAL5010
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,18*
Zubehör
Energieleiste mit Halteschiene EE, B1500xT85xH80mm, RAL5010
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 123,92*
Zubehör
Energieleiste mit Halteschiene EE, B1800xT85xH80mm, RAL5010
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 126,86*
Zubehör
Etagenbord E, B1200xT310xH75mm, RAL5010
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 92,38*
Zubehör
Etagenbord E, B1500xT310xH75mm, RAL5010
Rau
E-EB1500-300M.10
ab € 99,35*
Zubehör
Etagenbord E, B1800xT310xH75mm, RAL5010
Rau
E-EB1800-300M.10
ab € 104,82*
Zubehör
Halteschiene E, B1200xT25xH80mm, RAL5010
Rau
E-KES1200.10
ab € 41,24*
Zubehör
Halteschiene E, B1500xT25xH80mm, RAL5010
Rau
E-KES1500.10
ab € 44,23*
Zubehör
Halteschiene E, B1800xT25xH80mm, RAL5010
Rau
E-KES1800.10
ab € 47,22*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen