Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rau Schwerlastwerkbank - 4.500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     6922B-16845-D57-03-SLW-159B10S.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-SLW-159B10S.12
EAN/GTIN:
     4040376142504
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
  • Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 100 mm.
  • Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.
  • Systemunterbau, B1450 x T850 x H800 mm.
  • Einbaumaß unten: B1290 x T850 x H620 mm.
  • 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (80x80x3 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Bodenverankerungsmöglicheit durch gelochte Fußplatten (120x120x5 mm). Querstreben aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie unten (vorne, hinten).
  • Pulverbeschichtung
  • Flächenlast max.4.500 kg
  • Lieferung komplett montiert
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Produktmaße:
B1500 x T900 x H900 mm
Farbe (Gestell/Gehäuse):
RAL7035
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Plattenstärke:
100 mm
Flächenlast stationär:
4500 kg
Schubladen-Anzahl:
0
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 995,73*
€ 1.112,75*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 998,50*
€ 1.112,75*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 998,71*
€ 1.113,86*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 942,24*
€ 1.133,88*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.041,63*
€ 1.164,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.112,75*
€ 1.324,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.112,16*
€ 1.323,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.074,93*
€ 1.279,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.043,52*
€ 1.241,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 995,73*
€ 1.184,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AB-SLW-1500-900
ab € 327,87*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150-900
ab € 112,43*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 62,76*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 135,37*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 211,80*
Zubehör
Rau
09-BB1500
ab € 32,07*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,20*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 123,92*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 126,43*
Zubehör
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 98,41*
Zubehör
Rau
E-EB1500-300M.10
ab € 105,83*
Zubehör
Rau
E-EB1800-300M.10
ab € 112,40*
Zubehör
Rau
E-KES1200.10
ab € 48,05*
Zubehör
Rau
E-KES1500.10
ab € 51,60*
Zubehör
Rau
E-KES1800.10
ab € 54,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.