Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch B750xT800xH760-1080mm Arbeitsplatte Melamin Gestell lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9141456285
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06 625M80 07.12
EAN/GTIN:
     4040376888211
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
für Kommissionierung, Verpackung und Versand · robuste, pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion, 60 x 30 x 2 mm mit Fußelementen, Querstreben, Aussteifungstraversen · Farbe lichtgrau, RAL 7035 · Tragfähigkeit 500 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast · zerlegte Anlieferung
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Fuß:
60x30 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
Grundtisch
Arbeitsplatte:
Melamin
Tiefe:
800 mm
Höhe:
760-1080 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,37*
€ 283,53*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,96*
€ 283,55*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,56*
€ 290,39*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,23*
€ 292,86*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,48*
€ 353,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,19*
€ 420,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,84*
€ 405,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 340,82*
€ 405,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 340,81*
€ 405,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,65*
€ 393,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 330,64*
€ 393,46
pro Stück
ab 7 Stück
€ 330,63*
€ 393,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 330,62*
€ 393,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 330,61*
€ 393,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,77*
€ 388,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,48*
€ 367,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 100,18*
Zubehör
Rau
06-ABG80-125
ab € 56,19*
Zubehör
Rau
06-ABG10-125
ab € 69,73*
Zubehör
Rau
06-ABG80-150
ab € 66,76*
Zubehör
Rau
06-ABG10-150
ab € 83,83*
Zubehör
Rau
06-ABG80-200
ab € 88,82*
Zubehör
Rau
06-ABG10-200
ab € 110,70*
Zubehör
Rau
06-ABG80-075
ab € 32,42*
Zubehör
Rau
06-ABG10-075
ab € 42,80*
Zubehör
Rau
06-ABG80-100
ab € 45,74*
Zubehör
Rau
06-ABG10-100
ab € 56,47*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,58*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 119,67*
Zubehör
Rau
06-BB075
ab € 18,04*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 72,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.