Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch B750xT800xH760-1080mm Arbeitsplatte Melamin Gestell lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1278897
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06 625M80 07.12
EAN/GTIN:
     4040376888211
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
für Kommissionierung, Verpackung und Versand · robuste, pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion, 60 x 30 x 2 mm mit Fußelementen, Querstreben, Aussteifungstraversen · Farbe lichtgrau, RAL 7035 · Tragfähigkeit 500 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast · zerlegte Anlieferung
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Fuß:
60x30 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
Grundtisch
Arbeitsplatte:
Melamin
Tiefe:
800 mm
Höhe:
760-1080 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,40*
€ 284,54*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,90*
€ 285,12*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,59*
€ 291,41*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,77*
€ 293,60*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,65*
€ 293,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,41*
€ 346,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,39*
€ 344,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,45*
€ 325,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,70*
€ 320,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,59*
€ 298,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 100,24*
Zubehör
Rau
06-ABG80-125
ab € 56,01*
Zubehör
Rau
06-ABG10-125
ab € 69,47*
Zubehör
Rau
06-ABG80-150
ab € 66,26*
Zubehör
Rau
06-ABG10-150
ab € 83,71*
Zubehör
Rau
06-ABG80-200
ab € 88,87*
Zubehör
Rau
06-ABG10-200
ab € 111,40*
Zubehör
Rau
06-ABG80-075
ab € 32,32*
Zubehör
Rau
06-ABG10-075
ab € 42,51*
Zubehör
Rau
06-ABG80-100
ab € 45,64*
Zubehör
Rau
06-ABG10-100
ab € 56,70*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,46*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 120,22*
Zubehör
Rau
06-BB075
ab € 18,03*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 72,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.