Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundtisch 6030,RAL7035 Melamin 750x800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grundtisch 6030,RAL7035 Melamin 750x800mm
Grundtisch 6030,RAL7035 Melamin 750x800mm
Grundtisch 6030,RAL7035 Melamin 750x800mm
Grundtisch 6030,RAL7035 Melamin 750x800mm
Grundtisch 6030,RAL7035 Melamin 750x800mm
Grundtisch 6030,RAL7035 Melamin 750x800mm
Grundtisch 6030,RAL7035 Melamin 750x800mm
Artikel-Nr.:
     4012-257585
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06 625M80 07.12
EAN/GTIN:
     4040376888211
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
"Höhenverstellbarer Arbeitstisch mit Funktionsunterbau Tom, Melaminharz-Platte

Komfortable Höhenverstellung
Für sitzende und stehende Tätigkeiten geeignet.
Preiswerter Arbeitstisch für viele Bereiche
Stabiler Funktionsunterbau aus Profil-Stahlrohr mit 60x30 mm Fußelementen, 50x25 mm Querstreben und Aussteifungstraversen.
4 Arbeitsplatten zur Auswahl
MDF-Platte, Stärke 25 mm.
Melaminharz-Platte nach DIN 68765, Stärke 22 mm.
Buche-Massiv-Platte , Stärke 25 mm.
Stahlblech-Platte, feuerverzinkt nach EN 10204, Stärke 25 mm.
Umweltfreundlich pulverbeschichtet
In RAL 7035 lichtgrau.
Einfache Montage
Die Anlieferung erfolgt zerlegt.
Info:
Alle Tische können mit dem Zubehör dieser Doppelseite ergänzt werden.



Melaminharz-Platte
Lichtgraue Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN 68765. Normaler Abriebwiderstand; bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit. Stärke 22 mm.
Abbildung entspricht nicht den Maßen und der Ausstattung der angegebenen Bestell-Nr. (Beispielbild)."
Weitere Informationen:
Abmessungen BxTxH:
750x800x760–1080 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,40*
€ 284,54*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,90*
€ 285,12*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,59*
€ 291,41*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,77*
€ 293,60*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,65*
€ 293,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,12*
€ 339,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,31*
€ 337,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,76*
€ 318,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,02*
€ 314,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,90*
€ 291,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 100,24*
Zubehör
Rau
06-ABG80-125
ab € 56,01*
Zubehör
Rau
06-ABG10-125
ab € 69,47*
Zubehör
Rau
06-ABG80-150
ab € 66,26*
Zubehör
Rau
06-ABG10-150
ab € 83,71*
Zubehör
Rau
06-ABG80-200
ab € 88,87*
Zubehör
Rau
06-ABG10-200
ab € 111,40*
Zubehör
Rau
06-ABG80-075
ab € 32,32*
Zubehör
Rau
06-ABG10-075
ab € 42,51*
Zubehör
Rau
06-ABG80-100
ab € 45,64*
Zubehör
Rau
06-ABG10-100
ab € 56,70*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,46*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 120,22*
Zubehör
Rau
06-BB075
ab € 18,03*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 72,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.