Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal H1980xB5366xT500mm 5 Felder doppels.Trgf.10500kg BITO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9147457927
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0027
EAN/GTIN:
     4250692904599
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
kompremierte Lagerung von Stangen, Rohren, Profilen usw. · solide Stahlkonstruktion aus Doppel-T-Profilen, pulverbeschichtet · Farbe enzianblau, RAL 5010 · schraublose Montage der Kragarme, höhenverstellbar im 60-mm-Raster Weitere technische Eigenschaften: · Achsmaß: 1060mm · Ausführung: 5 Felder · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
1980 mm
Breite:
5366 mm
Tiefe:
500 mm
Gesamttragfähigkeit:
10500 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ständeranzahl:
6
Farbe:
enzianblau
Tragfähigkeit je Arm:
175 kg
Bauart:
doppelseitig
Marke:
BITO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kragarmregal einseitig, Kragarmregal, Kragarmregale, Lagerregal, Lagerregale, Regal
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.761,92*
€ 1.933,05*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.318,83*
€ 2.577,28*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.468,50*
€ 2.669,11*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.470,66*
€ 2.671,67*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.557,228*
€ 2.749,478*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.669,11*
€ 3.176,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.619,01*
€ 3.116,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.619,00*
€ 3.116,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.618,99*
€ 3.116,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.535,15*
€ 3.016,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.535,14*
€ 3.016,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2.535,13*
€ 3.016,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.535,12*
€ 3.016,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.535,11*
€ 3.016,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.508,30*
€ 2.984,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.468,50*
€ 2.937,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 1,95*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 24,98*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11991
ab € 16,19*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0002
ab € 10,86*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0005
ab € 163,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.