Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal H1980xB5366xT500mm 5 Felder doppels.Trgf.10500kg BITO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     9587-9147457927
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0027
EAN/GTIN:
     4250692904599
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
kompremierte Lagerung von Stangen, Rohren, Profilen usw. · solide Stahlkonstruktion aus Doppel-T-Profilen, pulverbeschichtet · Farbe enzianblau, RAL 5010 · schraublose Montage der Kragarme, höhenverstellbar im 60-mm-Raster
Weitere Informationen:
Höhe:
1980 mm
Breite:
5366 mm
Tiefe:
500 mm
Gesamttragfähigkeit:
10500 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ständeranzahl:
6
Farbe:
enzianblau
Tragfähigkeit je Arm:
175 kg
Bauart:
doppelseitig
Marke:
BITO
Weitere Suchbegriffe: kragarmregal einseitig bito 6 ständer, kragarmregal einseitig, bito kragarmregal einseitig, Lagerregal, Kragarmregal, Kragarmregale, Lagerregale, Regal
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.332,58*
€ 2.593,48*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.389,10*
€ 2.703,09*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.498,98*
€ 2.721,51*
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.556,408*
€ 2.766,248*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.593,50*
€ 2.817,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.593,48*
€ 3.086,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.541,52*
€ 3.024,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.522,22*
€ 3.001,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.434,92*
€ 2.897,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.412,68*
€ 2.871,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.370,70*
€ 2.821,13
pro Stück
ab 11 Stück
€ 2.348,21*
€ 2.794,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.332,58*
€ 2.775,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 3,39*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 35,79*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11991
ab € 26,16*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0002
ab € 18,95*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0005
ab € 238,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.