Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal H1980xB5366xT500mm 5 Felder doppels.Trgf.10500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9147457927
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0027
EAN/GTIN:
     4250692904599
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
kompremierte Lagerung von Stangen, Rohren, Profilen usw. · solide Stahlkonstruktion aus Doppel-T-Profilen, pulverbeschichtet · Farbe enzianblau, RAL 5010 · schraublose Montage der Kragarme, höhenverstellbar im 60-mm-Raster Weitere technische Eigenschaften: · Achsmaß: 1060mm · Ausführung: 5 Felder · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
1980 mm
Breite:
5366 mm
Tiefe:
500 mm
Gesamttragfähigkeit:
10500 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ständeranzahl:
6
Farbe:
enzianblau
Tragfähigkeit je Arm:
175 kg
Bauart:
doppelseitig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kragarmregal einseitig bito 6 ständer, kragarmregal einseitig, bito kragarmregal einseitig, Kragarmregal, Kragarmregale, Lagerregal, Lagerregale, Regal
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.320,82*
€ 2.595,76*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.521,79*
€ 2.746,13*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.493,94*
€ 2.748,76*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 2.543,008*
€ 2.768,598*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.610,66*
€ 2.820,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.768,598*
€ 3.294,632
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.736,258*
€ 3.256,147
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.636,258*
€ 3.137,147
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.585,738*
€ 3.077,028
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.543,008*
€ 3.026,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 1,94*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 25,01*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11991
ab € 16,17*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0002
ab € 18,79*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0005
ab € 239,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.