| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-004159 Herst.-Nr.: 9008006 EAN/GTIN: 4049500925365 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hartmann Cosmopor Steril Wundverband Selbstklebender Wundverband Cosmopor Steril für die postoperative Wundversorgung - Cosmopor Steril Post-OP-Verband, auch zur sterilen Versorgung von Bagatellverletzungen und bei Patienten mit sensibler Haut
- selbstklebender Wundverband Cosmopor Steril aus weichem Trägervlies und zentralem Wundkissen
- die Wundkontaktschicht aus einem feinmaschigen Polyethylen-Netz verhindert ein Verkleben mit der Wunde, rasche Sekretableitung durch Drainageeffekt des Micro-Netzes
- Cosmopor Steril mit gutem Polstereffekt, hautfreundlich durch hypoallergenen Polyacrylatkleber
- Abmessungen Cosmopor Steril 7,2x5cm, Wundauflage 4x2,5cm
- Lieferform 50 Stück Cosmopor Steril einzeln eingesiegelt in Faltschachtel
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße: | 7,2 x 5 cm | Inhalt: | 50 Stück | PZN: | 04302005 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fertigverbände, Steriler Fertigverband, Sterilverband, Sterilverbände, Wundverband, Wundverbände, wundverband 7,2 cm x 5,0 cm, hypoallergene pflaster, hypoallergene pflaster strips, Wundversorgung, Pflasterverband, Verbandpflaster, Spezialpflaster, Sterilpflaster, Wundauflage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,90* | ab € 8,64* | € 13,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,90* | ab € 8,82* | € 13,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,50* | ab € 10,29* | € 15,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,50* | ab € 19,82* | € 27,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|