Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanülensammler Servobox, 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanülensammler Servobox, 500 ml
Kanülensammler Servobox, 500 ml
Artikel-Nr.:
     6834-I90105
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     I9 0105
EAN/GTIN:
     4052919004521
Suchbegriffe:
Abfallsysteme
Abwurf-Behälter
Abwurfbehälter
Kanülenabwurfbox

Die robusten Kanülensammler Servobox , 500ml eignen sich ideal zur Entsorgung von gebrauchten Kanülen und Spritzen. Der Container ist leicht zu transportieren und ideal für Praxen, Stationen oder die Notfallmedizin geeignet. Diese Sicherheitsbehälter sind durch eine geeignete Materialwahl durchstichsicher und mit einer Abstreifvorrichtung versehen, sodass Kanülen berührungsfrei entsorgt werden können.

Produkteigenschaften:

  • Der ideale Container für gebrauchte Spritzen, Kanülen usw.
  • Für Kanülen mit Rückschlagkappe
  • Ideal für Praxis, Station und Notfallmedizin
  • Mit dichtschließendem Deckel und Abstreifkerbe
  • Aus besonders widerstandsfähigem Kunststoff
  • Mit UN-Zulassung
  • Erfüllt die Anforderungen der TRBA 250
  • Höhe: 107 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb RAL
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,50*
ab € 0,5915*
€ 0,7827*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 1,20*
Lager 6834
200
1
€ 4,90*
ab € 0,82*
€ 1,57*
Preise: Lager 6834
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6834
Versand: Lager 6834
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 23,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 23,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Servobox
I9 0115
ab € 0,77*
Ähnlich
Servoprax
I9 0115E
ab € 1,03*
Ähnlich
Servoprax
I9 0150
ab € 0,61*
Ähnlich
Servoprax
I9 0502
ab € 3,08*
Ähnlich
Servoprax
I9 0705/1
ab € 0,679*
Ähnlich
Servoprax
I9 0015
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.